Eriks
METABO

METABO Chargeur pour visseuse Speed Fix 57 (630611000)

  • ERIKS:14512588
  • Fabricant:4061792216488
Image 1
Robust screwdriver magazine suitable for TBS 18 LTX 5000 and HBS 18 LTX 3000, Standard equipment: 2x bits PH 2x146 mm, Standard 50-screw strips can be used, For affixing screws 25-57 mm in length, maximum screw head Ø of 9.5 mm and maximum shaft Ø 5 mm, Fast adjustment of the screw length with only one push of a button, Rounded rubber tip damages neither drywalls nor wood
Ajouter à la liste

110,73 €/ Unitéhors TVA

133,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO