Chargeur de vis robuste pour visseuses pour cloisons sèches Metabo, Pour un vissage en série rapide et précis, Pour bandes standard avec 50 vis chacune, Pour l'utilisation de vis d'une longueur de 25 à 55 mm, d'un diamètre de tête de 9,5 mm max. et d'un diamètre de tige de 5 mm max., Réglage précis de la profondeur de vissage, Chargeur amovible pour l'utilisation de vis individuelles, Équipement standard : 2 x embouts PH 2 x 180 mm, pour : SE 2500 (620044), SE 4000 (620045), SE 6000 (620046), SE 18 LTX 2500 (620047), SE 18 LTX 4000 (620048), SE 18 LTX 6000 (620049)