Eriks
METABO

METABO Chargeur ASC 55, 12-36 V, « AIR COOLED », EU (627044000)

  • ERIKS:12474808
  • Fabricant:4007430215833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L'universel : un chargeur pour toutes les batteries à glissière de toutes les classes de puissance (12 - 36 V), Technologie de recharge « AIR COOLED » brevetée pour des temps de recharge courts grâce au refroidissement de la batterie pendant la recharge, Communication optimale entre la batterie et le chargeur pour une durée de vie maximale de la batterie, 3 ans de garantie sur toutes les batteries et tous les chargeurs Metabo indépendamment du nombre de cycles de recharge, Nombreuses marques, un système de batterie : chargeur pour recharger toutes les batteries des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Ajouter à la liste

49,50 €/ Unitéhors TVA

59,90 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO