Eriks
METABO

METABO Capot de protection pour meule-boisseau Ø 80 mm (623276000)

  • ERIKS:14510299
  • Fabricant:4007430406330
Image 1
For angle grinders with tool-free guard adjustment the clamping lever must be removed. Please pay attention to operating instructions!, Adjustable, Cordless angle grinder: Suitable for WVB 18 LT BL 11-115 Quick, W..18 LT BL 11-125, W..18 LT BL 11-150 Quick (US), W..18 LTX BL 15-125 Quick, W..18 LTX BL 15-150 Quick, W..18 LTX BL 15-180 Quick, WPB 36.. LTX BL.., Mains-powered angle grinder: Suitable for all Metabo angle grinders Ø100mm - Ø150mm, W.. 19-180 .. RT, except W 650-.., W 750-.., W.. 850-.., W 1100-.. (year of manufacture before 2019), W 1150-125, WP 1200-125 RT, W.. 1500-.. RT, flat-heat angle grinders
Ajouter à la liste

64,00 €/ Unitéhors TVA

77,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO