Eriks
METABO

METABO Burin plat SDS-max « professional premium » 400 x 25 mm (629181000)

  • ERIKS:14512482
  • Fabricant:4007430314567
Image 1
Lames auto-affûteuses pour une capacité de démolition maximale, Abrasion maximale grâce à la transmission plus efficace des frappes et aux lames supplémentaires, La forme de la tête innovante empêche efficacement le blocage, L'acier trempé spécial et le traitement particulier de la surface permettent une durée d'utilisation maximale ainsi qu'un travail productif, Pour les matériaux durs et pour les travaux généraux de burinage et de perçage d'ouvrages maçonnés, de béton et de pierres, par ex. pour tirer des lignes
Ajouter à la liste

38,05 €/ Unitéhors TVA

46,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO