Eriks
METABO

METABO Burin à carreaux SDS-plus coudé 175 x 65 mm (631449000)

  • ERIKS:12411348
  • Fabricant:4007430205834
Image 1
L'acier trempé spécial et le traitement particulier de la surface permettent une longue durée d'utilisation ainsi qu'un travail productif, Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle, Avec sa spatule très large et son manche court, il convient particulièrement à l'enlèvement de carreaux et de crépi sur une large surface.
Ajouter à la liste

28,84 €/ Unitéhors TVA

34,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO