Eriks
METABO

METABO Burin à asphalte SDS-max 400 x 90 mm (623384000)

  • ERIKS:14510371
  • Fabricant:4007430137586
Image 1
L'acier trempé spécial et le traitement particulier de la surface permettent une longue durée d'utilisation et un travail productif., Pour la construction routière et les travaux en terre dure, pour le perçage ou la réhabilitation en surface du bitume ou de sols durs. Ne convient pas au béton !
Ajouter à la liste

166,43 €/ Unitéhors TVA

201,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO