Eriks
METABO

METABO Brosse circulaire 130 mm M 14, P 60, SiC (623741000)

  • ERIKS:14510473
  • Fabricant:4007430228123
Image 1
SiC grinding filaments, undulated, Ø 1.27 mm. For processing, deburring, grinding and structuring of surfaces. Suitable for steel, cast steel, NF-metals, wood, plastics. Trim height: 50 mm. Maximum working speed: 19 m/s, recommended speed: 1,200-1,900 min-1
Ajouter à la liste

42,01 €/ Unitéhors TVA

50,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO