Eriks
METABO

METABO Boulonneuse sans fil SSW 18 LTX 400 BL - 2x 5.5Ah LiHD - chargeur ASC 145 - coffret

  • ERIKS:13548097
  • Fabricant:4007430330994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

641,52 €/ Unitéhors TVA

776,24 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Couple de rotation max.
400 Nm
Nombre d'impacts max.
4250
Rotation en ralenti
2150 rpm
Porte-outil
1/2" carré extérieur
Capacité de l'accu
5.5 A·h
Tension nominale
18 V
Poids avec accu
2.2 kg