Eriks
METABO

METABO Batterie LiPOWER 36 V - 1,5 Ah, (625453000)

  • ERIKS:12147663
  • Fabricant:4007430201416
Image 1
Gestion intelligente des batteries pour des batteries durables, garanties 3 ans, Technologie de chargement brevetée "AIR COOLED", Surveillance électronique individuelle des cellules (ESCP) permanente lors du chargement, pour une durée de vie particulièrement longue, Gestion de chargement et de déchargement contrôlée électroniquement, Indicateur de capacité pour un contrôle permanent du niveau de charge, Possibilité de stockage prolongé n'occasionnant pratiquement aucune décharge
Ajouter à la liste

165,33 €/ Unitéhors TVA

200,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO