La nouvelle référence pour un travail productif avec la puissance de la batterie : les puissantes batteries LiHDX avec technologie sans fil.
Le concentré de puissance : la batterie LiHDX/8,0 Ah pour une capacité maximale et une autonomie ultra-longue, idéale pour les applications extrêmes.
La technologie sans fil innovante fait des batteries LiHDX les plus durables de leur catégorie.
Caractéristiques de la LiHDX/8,0 Ah : Jusqu'à 85 % d'autonomie en plus par rapport à la LiHD/8,0 Ah, même dans des conditions extrêmes.
Une batterie pleine en 30 minutes maximum avec le chargeur ultra-rapide ASC 290.
Garantie de 3 ans sur toutes les batteries et chargeurs Metabo, quel que soit le nombre de cycles de charge.
Plusieurs marques, un seul système de batterie : les batteries LiHDX sont compatibles avec toutes les machines et chargeurs 18 V des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com