Eriks
METABO

METABO Batterie LiHD 18 V - 5,5 Ah (625368000)

  • ERIKS:13452967
  • Fabricant:4007430334640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Batteries LiHD pour une puissance élevée et de longues autonomies, Gestion intelligente des batteries pour des batteries durables, garanties 3 ans, Technologie de chargement brevetée "AIR COOLED", Surveillance électronique individuelle des cellules (ESCP) permanente lors du chargement, pour une durée de vie particulièrement longue, Gestion de chargement et de déchargement contrôlée électroniquement, Indicateur de capacité pour un contrôle permanent du niveau de charge, Possibilité de stockage prolongé n'occasionnant pratiquement aucune décharge, Nombreuses marques, un système de batterie : cette batterie est compatible avec toutes les machines 18 V et les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Ajouter à la liste

153,45 €/ Unitéhors TVA

185,67 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO