Eriks
METABO

METABO Batterie LiHD 12 V - 4,0 Ah (625349000)

  • ERIKS:14280593
  • Fabricant:4061792003415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Batteries LiHD pour une puissance élevée et de longues autonomies, Gestion intelligente des batteries pour des batteries durables, garanties 3 ans, Technologie de chargement brevetée "AIR COOLED", Surveillance électronique individuelle des cellules (ESCP) permanente lors du chargement, pour une durée de vie particulièrement longue, Gestion de chargement et de déchargement contrôlée électroniquement, Indicateur de capacité pour un contrôle permanent du niveau de charge, Possibilité de stockage prolongé n'occasionnant pratiquement aucune décharge
Ajouter à la liste

92,07 €/ Unitéhors TVA

111,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO