Eriks
METABO

METABO Bande de sécurité adhésive jusqu'à 5 kg / 2,8 m de long (628964000)

  • ERIKS:14512432
  • Fabricant:4061792190047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bande de sécurité pour une fixation facile et sûre de la sangle de sécurité avec anneau en D (628963000) sur l'outil, Bande en silicone adhésive et flexible pour une fixation facile, facile et résistante, Fixation sûre grâce à la toile en fibres de verre indéchirable intégrée, Si nécessaire, la bande peut être retirée de l'outil sans laisser de traces, Certification conforme à la norme de sécurité internationale ANSI/ISEA 121-2018, D'autres produits anti-chute sont disponibles dans la gamme d'accessoires Metabo pour la sécurité au travail
Ajouter à la liste

35,20 €/ Unitéhors TVA

42,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO