METABO Assortiment de fraises SP, 8 mm, 6 pièces (631040000)
ERIKS:14512643
Fabricant:4007430171917
Contenu : 2 x fraise à rainurer : 8 mm; 12 mm; 1 x fraise à gorge : 12,7 mm, R 6,3mm; 1 x fraise à arrondir avec roulement à billes : 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x fraise à profiler avec roulement à billes : 25 mm; R 4,5 mm; 1 x fraise à rainurer en V 12,7 mm 14°