Eriks
METABO

METABO Assortiment de fraises SP, 8 mm, 15 pièces (631039000)

  • ERIKS:23921067
  • Fabricant:4007430171924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Contenu : 4 x fraises à rainurer : 6 mm; 10 mm; 12 mm; 16 mm; 3 x fraises à gorge : 12,7 mm, R 6,3mm; 9,5 mm; R 4,8 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x chanfrein/fraise à affleurement : 31,5 mm; 45°; 1 x fraise à rainurer en V 12,7 mm; 14°; 2 x fraises à arrondir : 28,1 mm; R 9,5 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x fraise à affleurement : 12,7 mm; 1 x fraise queue d'aronde : 12,7 mm; 14°; 1 x fraise à profiler : 25 mm; R 4,5 mm; 1 x fraise à feuillurer : 22,2 mm
Ajouter à la liste

72,00 €/ jeuhors TVA

87,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO