Eriks
METABO

METABO Assortiment de fraises SP, 6 mm, 15 pièce (635260000)

  • ERIKS:14512885
  • Fabricant:4061792244481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Composé de : 3 x fraises à rainurer : Ø 6 mm ; 10 mm ; 16 mm ; 1 x fraise à gorge creuse : Ø 12,7 mm, R 6,35 mm ; 1 x fraise à rainurer : Ø 32 mm; 45 ; 1 x fraise à rainurer en V : Ø 12,7 mm; 90°; 3 x fraises à quart-de-rond : Ø 15,9 mm; R 3,2 mm ; 25,4 mm ; R 6,3 mm ; 31,8 mm; R 9,5 mm ; 1 x fraise à affleurer : Ø 12,7 mm ; 1 x Fraise à queue d'aronde : Ø 12,7 mm ; 14 ; 1 x fraise à profiler : Ø 25,5 mm ; R 4 mm ; 1 x fraise à battue : Ø 22,2 mm; 1 x fraise à charnière : Ø 12,7 mm ; 1 x fraise à profiler sur arête : Ø 22,0 mm ; R6,3 mm, Convient à l'affleureuse FM 500-6
Ajouter à la liste

81,45 €/ jeuhors TVA

98,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO