Eriks
METABO

METABO Aspirateur tous usages ASR 35 H ACP (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton; avec secoueur èlectromagnètique et mesure de la pression diffèrentielle (602059000)

  • ERIKS:12706781
  • Fabricant:4007430279316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L'aspirateur idéal pour l'élimination des moisissures et pour le renforcement d'isolations existantes sous les toits et sur les murs
Idéal pendant le ponçage de bois peint ou imprégné contenant des particules de plomb, de nickel, de cadmium ou de chrome
Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel
Prise d’asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de l’aspirateur
AutoCleanPlus : gain de temps et d'argent grâce au nettoyage automatique MPulse du filtre en cas d'utilisation continue
Lorsque la puissance d'aspiration optimale n'est plus atteinte, le filtre est immédiatement secoué
Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe H
Arrêt automatique lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d’aspiration d’eau
Signal d'avertissement lorsque le débit volumétrique minimal n'est pas atteint pour protéger l'utilisateur
Puissance d'aspiration optimale par la présélection du diamètre de flexible utilisé
Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration
L'équipement de base antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés
Stable grâce aux roues surdimensionnées et aux roulettes directionnelles avec dispositif de blocage 
Possibilité d'enroulement du câble
Emplacement pratique pour les accessoires et surface de rangement

Équipement standard
Flexible d'aspiration antistatique (Ø 35 mm, 4 m), Manchon de raccord Ø 41/48 mm, Adaptateur pour poignée, 2 tubes d’aspiration en plastique, 2 cassettes filtrantes, polyester, Sacs pour déchets en PE, Buse pour joints, Buse pour sol (330 mm de large)
Ajouter à la liste

1 018,71 €/ Unitéhors TVA

1 232,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO