Eriks
METABO

METABO Aspirateur tous usages ASR 25 L SC (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton; avec secoueur èlectromagnètique (602024000)

  • ERIKS:12565694
  • Fabricant:4007430241054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel
Idéal pour un usage mobile grâce à sa légèreté et à sa compacité
Pour aspirer autour des outils électriques et pour nettoyer le chantier, l'atelier, etc.
Prise d’asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de l’aspirateur
SelfClean : nettoyage semi-automatique du filtre durant les pauses pour la prochaine utilisation
Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe L
Arrêt automatique lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d’aspiration d’eau
Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration
L'équipement de base antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés
Possibilité d'enroulement du câble
Emplacement pratique pour les accessoires et surface de rangement
Système de rangement et de transport : association de MetaLoc et de l'aspirateur avec le Metadepot (accessoire)
Deux cassettes de filtres en polyester avec grande surface filtrante pour une puissance d'aspiration toujours élevée

Équipement standard
Flexible d'aspiration (Ø 35 mm / 3,2 m), Adaptateur pour poignée, 2 tubes d’aspiration en plastique, 2 cassettes de filtres en polyester (classe M), Sac filtrant en non-tissé, Buse pour joints, Buse universelle
Ajouter à la liste

464,31 €/ Unitéhors TVA

561,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorbtion de puissance
1400 W
Volume de récipient
25 l
Poids
11 kg
Dépression max.
248 mbar
Puissance del'air (air power)
3660 l/min
Longueur du conducteur de raccord
8 m
Diamètre extérieur du tuyau
35 mm
Longueur de tuyau
3.2 mm