266,31 €/ Unitéhors TVA
322,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | METABO |
Absorbtion de puissance | 1250 W |
Volume de récipient | 25 l |
Poids | 8.3 kg |
Dépression max. | 210 mbar |
Puissance del'air (air power) | 3660 l/min |
Longueur du conducteur de raccord | 7.5 m |
Diamètre extérieur du tuyau | 32 mm |
Longueur de tuyau | 3.5 mm |
30,44 €/ Unitéhors TVA
36,83 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202640,19 €/ paquethors TVA
48,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026