Eriks
METABO

METABO Aspirateur sans fil AS 18 L PC Compact 18V; carton; avec nettoyage manuel du filtre (602028850)

  • ERIKS:14251628
  • Fabricant:4061792197534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aspirateur sans fil eau/poussière (IPX4) portatif et maniable, idéal pour les petits travaux de nettoyage et d'aspiration
Protection de l'utilisateur : certifiée selon la norme UE pour la classe de poussière L
PressClean : nettoyage manuel du filtre grâce à un flux d'air puissant lors de l'actionnement de l'interrupteur sur l'aspirateur pendant les pauses
Mode Éco pour une plus grande autonomie de la batterie, mode Boost pour une puissance maximale
Avec fonction de soufflerie intégrée pour souffler, sécher et évacuer l'air vicié
Avec flexible extensible pour une utilisation confortable et une liberté de mouvement maximale lors de l'aspiration
Compartiment à batterie étanche à la poussière et aux projections d'eau avec clapet verrouillable
Les flexibles, les tubes et les buses se rangent directement sur l'aspirateur
Transport facile grâce à la poignée ergonomique ou à la sangle de transport
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Flexible d'aspiration extensible (Ø 32 mm / 0,5-2,5 m), 3 tubes d’aspiration en plastique, Manchon intermédiaire, Sac filtrant en non-tissé, Buse d'aspiration (120 mm de large), Buse pour joints, Sangle, Manchon de raccord Ø intérieur 28 mm / Ø extérieur 35 mm
Ajouter à la liste

157,41 €/ Unitéhors TVA

190,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO