Eriks
METABO

METABO Aspirateur sans fil AS 18 L PC 18V; carton; avec nettoyage manuel du filtre (602021850)

  • ERIKS:13385941
  • Fabricant:4007430321244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Aspirateur sans fil léger et compact pour une aspiration mobile de la poussière et de la sciure
Protection de l'utilisateur : certifiée selon la norme UE pour la classe de poussière L
PressClean : nettoyage manuel du filtre grâce à un flux d'air puissant lors de l'actionnement de l'interrupteur sur l'aspirateur pendant les pauses
Mode Éco pour une plus grande autonomie de la batterie, mode Boost pour une puissance maximale
Avec fonction de soufflerie intégrée pour souffler, sécher et évacuer l'air vicié
Grand interrupteur pour le démarrage/l'arrêt facile avec le pied
Avec flexible extensible pour une utilisation confortable et une liberté de mouvement maximale lors de l'aspiration
Rangements pratiques pour une deuxième batterie, un chargeur, des buses et un flexible
Design MetaLoc compact à empiler avec les coffrets MetaLoc
Carter robuste avec protections en caoutchouc sur la partie inférieur pour permettre de poser la machine sans abîmer la surface et pour éviter qu'elle ne glisse
Transport facile grâce à la poignée ergonomique ou à la sangle de transport
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Flexible d'aspiration extensible (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m), Sac filtrant en non-tissé, Buse d'aspiration (120 mm de large), Buse pour joints, Sangle, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

246,51 €/ Unitéhors TVA

298,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO