Eriks
METABO

METABO Aspirateur de poussière ISA 18 LTX 24 pour KHA 18 LTX BL 24 QUICK (631341890)

  • ERIKS:13548071
  • Fabricant:4007430325426
Image 1
Aspiration de la poussière extrêmement légère et compacte pour un perçage sans poussière dans le béton, la pierre et la maçonnerie, Montage facile et sans outil sur le marteau sans fil KHA 18 LTX BL 24 Quick, Système idéal pour travailler au-dessus de la tête ou dans des espaces sensibles à la poussière, Travail sans danger pour la santé grâce au filtre HEPA pour les plus petites particules de poussière, Réglage précis des différentes profondeurs de perçage et longueurs de perçage, Remplacement sans outil de la tête d'aspiration avec brosses inusables, Arrêt après 3 secondes pour permettre l'aspiration de la poussière résiduelle dans le trou de perçage, Bac collecteur transparent facile à vider par exemple pour 160 trous de  Ø 6 / 40 mm, 100 % de puissance de perçage lors de l'aspiration active de la poussière grâce à l'entraînement par un moteur séparé
Ajouter à la liste

187,11 €/ Unitéhors TVA

226,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Tension nominale
18 V