Modèle solide en métal garantissant un fonctionnement stable et une utilisation mobile, Tamis amovible pour protéger l'arroseur contre les dégâts provoqués par le sable et les particules de saleté, Fiche d'accouplement en laiton, compatible avec tous les systèmes de raccordement courants, Multifonctions pour l'arrosage de surfaces ou de jardinets, 9 surfaces d'arrosage, allant du cercle ou du rectangle au brouillard diffus, Réglage de la surface d'arrosage en tournant le disque de l'arroseur, Surfaces d'arrosage :, Ø du cercle = max. 10 m / 80 m², demi-cercle r = max. 8 m / 100 m², carré max. 8 x 8 m / 64 m², rectangle max. 16 x 2 m / 32 m², Raccord :, Écrou d'accouplement en laiton, FI 3/4", Fiche d'accouplement en laiton, FE 3/4"