Eriks
METABO

METABO Affleureuses à métaux KFM 9-3 RF (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 215 (601751700)

  • ERIKS:12747919
  • Fabricant:4007430293404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affleureuse à métaux compacte pour chanfreins de 45° et rayons de 2 à 3 mm sur les arêtes visibles
Surface sans oxydation ni ébarbure pour une préparation optimale de l'application de revêtements par poudre ou de peintures pour une protection maximale contre la corrosion
Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travail
Tête de fraisage fine avec plaquettes classiques amovibles et anneau d'usure sur roulement à billes pour travailler dans les tuyaux et sur des arrondis
Butée-guide pour un résultat homogène et une qualité élevée de la surface lors du traitement de bords droits
Anse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier
Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
Système électronique Vario-Constamatic (VC) à ondes pleines avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Design fin pour une prise en main parfaite
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Équipement standard
2 plaquettes amovibles en carbure chanfrein de 45° (ISO: DCMT 11 T 304), 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R2, 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R3, Butée-guide, Tournevis pour vis Torx 15, Poignée en arceau, metaBOX 215
Ajouter à la liste

989,01 €/ Unitéhors TVA

1 196,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
900 W
Rotation en ralenti
11500 rpm
Poids
2.5 kg