Eriks
METABO

METABO Affleureuses à métaux KFM 15-10 F (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 280 L (601752500)

  • ERIKS:13189331
  • Fabricant:4007430298379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affleureuse à métaux pour hauteurs de chanfrein jusqu'à 10 mm pour la préparation des cordons de soudure
Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travail
Réglage précis de l'angle de chanfrein directement via les plaques de guidage
Tête de fraisage universelle avec trois plaquettes amovibles en carbure pour tous les angles de chanfrein de 0 - 90°
Travail contrôlé grâce aux grandes plaques de guidage
Cylindre de butée pour le guidage sur des tuyaux pour une préparation facile des cordons de soudure
Anse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier
Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
Système électronique Vario-Constamatic (VC) à ondes pleines avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Protection de l'utilisateur par les tôles latérales déflectrices pour les copeaux
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Équipement standard
3 plaquettes amovibles en carbure Universal, Cylindre de butée, Tournevis pour vis Torx 15, Tournevis taille 4 avec poignée en T, Clé à fourche taille 10, Poignée en arceau, metaBOX 280 L
Ajouter à la liste

2 334,42 €/ Unitéhors TVA

2 824,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
1550 W
Rotation en ralenti
12500 rpm
Poids
4.9 kg