Eriks
METABO

METABO Adaptation de percage et de vissage coudé R+L (631078000)

  • ERIKS:23921087
  • Fabricant:4007430444172
Image 1
Makes easy work of drilling and screw-driving in confined spaces, Spindle with hexagon recess for screwdriver bits; bit retaining bush, Suitable for forward and reverse rotation, Metabo quick-action coupling, Gear ratio 1:1; load resistance up to 100 Nm, With chuck safety bolt and hexagon nut
Ajouter à la liste

151,83 €/ Unitéhors TVA

183,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO