Eriks
METABO

METABO Adaptateur électrique sans fil PA 14.4-18 LED-USB 18V; carton; avec raccord 12 V et èclairage LED (600288000)

  • ERIKS:12687884
  • Fabricant:4007430273550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur multifonctions compact, utilisable comme station de chargement, comme source d'énergie et comme lampe
Deux connecteurs USB rapides pour le chargement et l'utilisation d'appareils USB (courant de charge max. 2 A)
Raccord de 12 V pour la veste chauffante Metabo
Éclairage LED puissant pour l'éclairage proche
Le témoin lumineux LED Power indique le fonctionnement ; arrêt automatique après sept heures
Utilisation sûre grâce à l'arrêt automatique en cas de surchauffe ou de court-circuit
Fonctionne avec toutes les batteries à glissière LiPOWER et LiHD de 14,4 et 18 volts
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

38,61 €/ Unitéhors TVA

46,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO