Eriks
METABO

METABO Adaptateur d'aspiration DDE 14 (630829000)

  • ERIKS:14512607
  • Fabricant:4007430237026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur d'aspirateur pour aspirer la poussière de perçage au niveau du trou de perçage, Perçage sûr et à faible dégagement de poussière dans les murs et les plafonds, Le système à 2 chambres et le joint en caoutchouc mousse lui permettent de tenir de manière fiable sur pratiquement tous les supports (même irréguliers) et sur le crépi, la pierre naturelle, le papier peint ingrain. Pratiquement pas de résidus de poussière de perçage sur les murs et sur le papier peint., L'adaptateur se fixe sur le flexible d'aspiration existant. La dépression de l'aspirateur maintient l'adaptateur sur la surface concernée
Ajouter à la liste

35,73 €/ Unitéhors TVA

43,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO