Eriks
METABO

METABO 50 feuilles abrasives auto-agrippantes 125 mm, P240, peinture, « Multihole » (626863000)

  • ERIKS:14511351
  • Fabricant:4007430326973
Image 1
Papier abrasif de qualité à poudrage des grains semi-ouverts et grande puissance d'enlèvement, Spécialement pour le traitement des peintures, vernis de tout type et mastic, Exemples d'utilisation : ébarbage et nettoyage de feuilles de placage, de bois massif, de bois contreplaqué et de surfaces vernies, ébarbage des arêtes de meubles en contreplaqué
Ajouter à la liste

37,34 €/ Unitéhors TVA

45,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO