Eriks
METABO

METABO 5 sacs filtrants en non-tissé - 32 l, ASA 1202, ASA 32 L (631665000)

  • ERIKS:14512726
  • Fabricant:4061792180512
Image 1
Les sacs en fibre se déploient mieux et plus facilement que les sacs en papier, Convient bien aux applications qui génèrent de petites quantités de poussière fine (par exemple ponçage de peintures et de vernis ou travaux de perçage rapides avec un faible diamètre), Idéal pour l'utilisation de machines servant à travailler le bois comme les défonceuses, les raboteuses, les petites ponceuses excentriques et les ponceuses vibrantes, etc., Résistance mécanique améliorée
Ajouter à la liste

30,99 €/ paquethors TVA

37,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO