Eriks
METABO

METABO 5 plateaux abrasifs compacts en fibres « Unitized » 125 x 22,23 mm, meuleuses d'angle (626417000)

  • ERIKS:14511093
  • Fabricant:4007430204110
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
En fibres compactées sur plateau en fibres de verre, Pour le nettoyage et le pré-polissage de surfaces, pour le ponçage de cordons de soudure, réduit les étapes de travail, Pour les aciers alliés et fortement alliés, les métaux légers et non ferreux, les aciers au chrome et au nickel, le titane, les aciers, Vitesse de rotation max. : 8000 tr/min. ; 52 m/sec., Vitesse de rotation recommandée : 3000 tr/min.
Ajouter à la liste

173,55 €/ paquethors TVA

210,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO