Eriks
METABO

METABO 5 plateaux abrasifs à lamelles combinés 125 mm, moyens, meuleuses d'angle (626416000)

  • ERIKS:14511092
  • Fabricant:4007430204103
Image 1
Tissu abrasif en corindon supérieur de haute qualité, associé à d'excellentes fibres abrasives, De l'enlèvement de matière au ponçage fin en une seule étape de travail. Surface de ponçage très régulière avec bon enlèvement de matière, Pour le traitement de cordons de soudure, comme par exemple le ponçage ou l'avivage. Pour l'élimination de rayures légères et de dommages sur la pièce à usiner, Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition de l'acier inoxydable, de l'acier, des métaux légers et non ferreux, des alliages de titane, Vitesse de travail maximale : 80 m/sec., Vitesse de rotation recommandée : 3000 tr/min.
Ajouter à la liste

106,93 €/ paquethors TVA

129,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO