Eriks
METABO

METABO 5 lames de scie sabre « flexible fast metal » 225 x 0,9 mm (626567000)

  • ERIKS:14511196
  • Fabricant:4061792179653
Image 1
Curved blade shape perfectly supports the orbital movement of the sabre saw and ensures best possible power transmission, 30% higher cutting speed compared to straight saw blades, More cuts - less frequent blade change: up to 25% longer service life of the saw blade
Ajouter à la liste

42,45 €/ paquethors TVA

51,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO