Eriks
METABO

METABO 5 forets HSS-R 10,5 x 133 mm (627795000)

  • ERIKS:14511816
  • Fabricant:4007430068040
Image 1
Foret hélicoïdal en acier rapide à haute performance, conforme à la norme DIN 338, taillé par meulage, cylindrique, pour coupe à droite, type N, Affûtage de l'aire latérale du cône à 118°, tolérance de diamètre h8, Surface noire, Convient au perçage de l'acier, des métaux non ferreux, de la fonte d'acier alliée et non alliée. Jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction.
Ajouter à la liste

26,57 €/ paquethors TVA

32,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO