Eriks
METABO

METABO 5 feuilles abrasives auto-grippantes 125 mm, P600/A30, Pyr., meuleuse d'angle (626374000)

  • ERIKS:12448536
  • Fabricant:4007430195555
Image 1
Structure tridimensionnelle de l'abrasif (forme pyramidale)., Capacité abrasive élevée pour surface de ponçage très régulier et fin. Longue durée d'utilisation. Avancement rapide du travail par rapport aux abrasifs habituels grâce à la nette réduction des étapes de travail., Pour l'élimination des rayures, des croûtes de laminage sur l'acier inoxydable. Préparation du polissage., Pour tous les métaux, en particulier pour les aciers inoxydables, les alliages de titane, cobalt, nickel et chrome
Ajouter à la liste

38,98 €/ Unitéhors TVA

47,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO