Eriks
METABO

METABO 5 bandes en fibres 13x457 mm, moyennes, BFE (626388000)

  • ERIKS:14511075
  • Fabricant:4007430195333
Image 1
Pour les travaux de ponçage, de nettoyage et de finition. Pour éliminer les rayures, les couleurs de revenu et les couches d'oxydation., Pour préparer, pré-poncer et polir les cordons de soudure, Vitesse circonférentielle conseillée : 25 - 30 m/sec. pour l'acier, Vitesse circonférentielle conseillée : 15 - 25 m/sec. pour l'acier inoxydable, Vitesse circonférentielle conseillée : 30 - 40 m/sec. pour les métaux NF tendres, Vitesse circonférentielle conseillée : 5 - 15 m/sec. pour les alliages Ni/Co résistants à la chaleur
Ajouter à la liste

18,69 €/ paquethors TVA

22,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO