Eriks
METABO

METABO 5 bandes de fibre 6 x 457 mm, grossières, limes à bande (626383000)

  • ERIKS:14511071
  • Fabricant:4007430195296
Image 1
Pour les travaux de ponçage, de nettoyage et de finition. Pour éliminer les rayures, les couleurs de revenu et les couches d'oxydation., Pour préparer, pré-poncer et polir les cordons de soudure, Vitesse circonférentielle conseillée : 25 - 30 m/sec. pour l'acier, Vitesse circonférentielle conseillée : 15 - 25 m/sec. pour l'acier inoxydable, Vitesse circonférentielle conseillée : 30 - 40 m/sec. pour les métaux NF tendres, Vitesse circonférentielle conseillée : 5 - 15 m/sec. pour les alliages Ni/Co résistants à la chaleur
Ajouter à la liste

14,11 €/ paquethors TVA

17,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO