Eriks
METABO

METABO 5 bandes abrasives 90 x 100 mm, P1200/A16, PYR, SE (626409000)

  • ERIKS:12448550
  • Fabricant:4007430196965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour tous les métaux, particulièrement adaptées au travail des aciers et de l'inox, Structure tridimensionnelle des abrasifs (forme pyramidale). Capacité abrasive élevée pour ponçage très régulier et fin sur toute la durée d'utilisation., Avancement rapide du travail, réduit nettement les étapes de travail en comparaison avec les abrasifs usuels, Vitesse de rotation maximale : 6400 tr/min. ; vitesse de rotation recommandée : 4200 tr/min.
Ajouter à la liste

44,95 €/ Unitéhors TVA

54,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO