Eriks
METABO

METABO 5 bandes abrasives 40 x 760 mm, P120/A160, PYR, ponceuse à tubes (626311000)

  • ERIKS:14511040
  • Fabricant:4007430194824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour tous les métaux, particulièrement adaptées au travail des aciers et de l'inox, Structure tridimensionnelle des abrasifs (forme pyramidale). Capacité abrasive élevée pour ponçage très régulier et fin sur toute la durée d'utilisation., Avancement rapide du travail, réduit nettement les étapes de travail en comparaison avec les abrasifs usuels, Produit spécial pour le travail de pièces légèrement ou fortement profilées dans l'industrie de l'acier inoxydable, Vitesse circonférentielle conseillée : 2,7 - 8,5 m/sec.
Ajouter à la liste

32,93 €/ paquethors TVA

39,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO