Eriks
METABO

METABO 3 embouts pour vis Torx T25/ 25 mm Diamant (628510000)

  • ERIKS:14512188
  • Fabricant:4061792004009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Embouts de vissage en acier chrome-vanadium (qualité S2) pour une résistance élevée et une grande force lors du vissage, Revêtement diamanté spécial pour une adhérence parfaitement sûre dans la vis ; réduction de l'effet de « come out » ce qui facilite le travail, La zone de torsion permet de compenser les pics de couple de rotation, car elle absorbe les forces et les vibrations lors du vissage. Résistance élevée à la force ; protège contre les cassures prématurées, Entraînement à six pans 1/4''
Ajouter à la liste

5,61 €/ paquethors TVA

6,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO