Eriks
METABO

METABO 3 embouts Phillips PH 1/ 25 mm Torsion (628513000)

  • ERIKS:14512191
  • Fabricant:4061792004047
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Embouts de vissage en acier chrome-vanadium-molybdène (qualité S2) pour une résistance élevée et une grande force lors du vissage, La zone de torsion permet de compenser les pics de couple de rotation, car elle absorbe les forces et les vibrations lors du vissage. Résistance élevée à la force ; protège contre les cassures prématurées, Entraînement à six pans 1/4''
Ajouter à la liste

4,72 €/ paquethors TVA

5,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO