Eriks
METABO

METABO 3 bandes abrasives 75 x 533 mm, P 80, B+M (631003000)

  • ERIKS:13313455
  • Fabricant:4007430423856
Image 1
Papier abrasif de qualité à poudrage des grains serrés, grande puissance d'enlèvement, Pour feuilles de placage, bois massif, polyester, tôles d'acier et d'acier inoxydable, métaux non ferreux, métaux légers, Pour le ponçage de façades et de parois latérales d'armoires en contreplaqué, le ponçage de parties de meubles pelliplaqués avec arêtes jointes par colle thermofusible, le ponçage de rectification et l'ébarbage de tôles découpées, etc.
Ajouter à la liste

10,86 €/ jeuhors TVA

13,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO