Eriks
METABO

METABO 3 bandes abrasives 50 x 650 mm, P 150, touret à meuler (629062000)

  • ERIKS:14512457
  • Fabricant:4007430202154
Image 1
Papier abrasif de haute qualité (corindon brun) à poudrage des grains serrés, grande puissance d'enlèvement et longue durée de vie. Utilisation universelle. Pour le ponçage et l'ébarbage des métaux, des aciers non alliés et faiblement alliés, de la fonte de fer, des alliages d'aluminium, du laiton, du bronze, des couches métalliques dures, du caoutchouc, des matières plastiques, etc., Vitesse circonférentielle conseillée : 25 - 35 m/sec.
Ajouter à la liste

26,57 €/ paquethors TVA

32,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO