Eriks
METABO

METABO 25 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 x 93 mm, P 120, B+M, pour ponceuse à patin triangulaire (624984000)

  • ERIKS:13295378
  • Fabricant:4007430438379
Image 1
Papier abrasif de qualité à poudrage des grains semi-ouvert et grande puissance d'enlèvement pour un ponçage homogène, Pour feuilles de placage, bois massif, polyester, tôles d'acier et d'acier inoxydable, métaux non ferreux, métaux légers, Pour le ponçage de façades et de parois latérales d'armoires en contreplaqué ou de parties de meubles pelliplaqués avec arêtes jointes par colle thermofusible, le ponçage décoratif de tôles d'acier inoxydable, le ponçage de rectification et l'ébarbage de tôles découpées
Ajouter à la liste

11,61 €/ Unitéhors TVA

14,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO