Eriks
METABO

METABO 25 feuilles abrasives auto-agrippantes 225 mm, P 80, avec perforation multiple, pour ponceuse à bras (626651000)

  • ERIKS:14511259
  • Fabricant:4007430279811
Image 1
Papier abrasif de qualité supérieure, perforé sur toute la surface, avec grande puissance d'enlèvement, Aspiration particulièrement efficace grâce à la perforation sur toute la surface et à la couche auto-agrippante spéciale pour travailler avec un faible dégagement de poussière, Faible obturation de l'abrasif et donc puissance d'abrasion plus importante et longévité plus élevée, Pour le travail sur les enduits de cloisons sèches, sur la peinture, sur le vernis
Ajouter à la liste

113,25 €/ paquethors TVA

137,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO