Eriks
METABO

METABO 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 150/210 mm (625241000)

  • ERIKS:14510803
  • Fabricant:4007430103611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vitesse de perçage maximale par la réduction du frottement et une transmission améliorée des frappes grâce à la géométrie spéciale des lames de la tête de perçage en forme de burin, Pointe de centrage solide et durable pour un perçage précis, Les Power Breakers causent des microfissures dans le matériau pour une avancée de perçage nettement plus rapide, Les phases d'armature plus importantes réduisent sensiblement la probabilité d'accrochage en cas de perçage d'armatures, La géométrie de la grande hélice à 2 spirales avec axe renforcé permet une évacuation rapide de la poussière de perçage et une protection maximale contre la rupture, Pour utilisation sur béton, ouvrages de maçonnerie, pierre naturelle, granit
Ajouter à la liste

73,51 €/ paquethors TVA

88,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO