Eriks
METABO

METABO 10 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 x 230 mm, P 120, B+M, pour ponceuse vibrante (624484000)

  • ERIKS:14510647
  • Fabricant:4007430411112
Image 1
Papier abrasif de qualité à poudrage des grains semi-ouverts et grande puissance d'enlèvement, Pour feuilles de placage, bois massif, polyester, tôles d'acier et d'acier inoxydable, métaux non ferreux, métaux légers, Pour le ponçage de façades et de parois latérales d'armoires en contreplaqué ou de parties de meubles pelliplaqués avec arêtes jointes par colle thermofusible, le ponçage décoratif de tôles d'acier inoxydable, le ponçage de rectification et l'ébarbage de tôles découpées, etc.
Ajouter à la liste

6,19 €/ paquethors TVA

7,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO