Eriks
METABO

METABO 10 feuilles abrasives auto-agrippantes 100 x 150 mm, bois, P 60, FMS (625604000)

  • ERIKS:23919566
  • Fabricant:4007430157522
Image 1
Papier abrasif de qualité à poudrage des grains serré et grande puissance d'enlèvement, Pour feuilles de placage, bois massif, polyester, tôles d'acier et d'acier inoxydable, métaux non-ferreux, métaux légers, par exemple pour le ponçage de façades et de parois latérales d'armoires en contreplaqué ou de parties de meubles pelliplaqués avec arêtes jointes par colle thermofusible, le ponçage décoratif de tôles d'acier inoxydable, le ponçage de rectification et l'ébarbage de tôles découpées
Ajouter à la liste

10,68 €/ Unitéhors TVA

12,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO