Eriks
METABO

METABO 10 bandes abrasives 90x100 mm, P 220, corindon brun (623476000)

  • ERIKS:23918357
  • Fabricant:4007430148056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Matériau : corindon de zirconium pour les granulométries P 40, 60, 80, 120, Matériau : corindon brun pour la granulométrie P 220 (623476000), Convient aussi bien à tous les métaux qu'aux aciers inoxydables, Pour l’élimination des rayures et le ponçage des cordons de soudure, À utiliser uniquement avec le rouleau à expansion 623470000, Vitesse de travail maximale : 30 m/sec. ; recommandée : 20 m/sec.
Ajouter à la liste

56,07 €/ Unitéhors TVA

67,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO